AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESQ300233 A 070 URD 33 LI 0900

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESQ300233 A 070 URD 33 LI 0900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 900 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340325393

Codice prodotto

XESQ300233

Cod. produttore

Q300233

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

900 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

135 W

Le cartucce di fusibili Protistor? da 690/700V offrono unelevata flessibilita nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le moderne apparecchiature per la conversione di energia. Queste cartucce di fusibili aR ad azione extrarapida a corpo quadro sono disponibili in diverse grandezze, ognuna declinata in molteplici stili di montaggio riconosciuti in tutto il mondo.I fusibili Protistor? sono stati progettati per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori e dispositivi IGBT. I fusibili sono composti da elementi integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I?t piu basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Ogni cartuccia di fusibili puo essere dotata di un indicatore di fusione in bassa tensione che puo azionare un microinterruttore installabile sul campo.