AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESQ1014567 FUS. 10X38 GR 690V AC 2A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340500905

Codice prodotto

XESQ1014567

Cod. produttore

Q1014567

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.3 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESQ1014567 - FUS. 10X38 GR 690V AC 2A