AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESQ1010174 FUS. BT GG 14 X 51 - 690VAC 50A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESQ1010174 FUS. BT GG 14 X 51 - 690VAC 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340491333

Codice prodotto

XESQ1010174

Cod. produttore

Q1010174

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale:

690 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

4.8 W

Fusibile cilindrico bassa tensione gG 14x51 senza percussore.