MERSEN ITALIA SPA - XESP320587 FUS. NH T.3 URD 690VAC CON PERC. 500A - P320587

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3
Corrente nominale - 500 A
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3605340358643
Codice prodotto
XESP320587
Cod. produttore
P320587
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH3
Corrente nominale:
500 A
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
150 W
Capacità di rottura nominale CA:
170 kA