MERSEN ITALIA SPA - XESNDZGG50V6/2 FUS. D BT GG - NDZ 500VAC 6A VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Ndz
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore - Verde
Confezione
25 PZ
EAN
4086500002610
Codice prodotto
XESNDZGG50V6/2
Cod. produttore
NDZGG50V6/2
Produttore
XES
Dimensione / Misura:
Ndz
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Verde