AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESL1062794 MODULOSTAR CUSCC 1PPIU NEUTRO CON IND

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3605340603132

Codice prodotto

XESL1062794

Cod. produttore

L1062794

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

61.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar?.I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione). I portafusibili modulari CUSCC sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione.Le unita multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio.La gamma Modulostar? e realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.Sono particolarmente raccomandati per luso in abbinamento con le cartucce di fusibili Mersen Classe CC: ATDR, ATMR e ATQR.