AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESL1062702 MODULOSTAR CMC10 2P C/I

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340602692

Codice prodotto

XESL1062702

Cod. produttore

L1062702

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

61.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar?. I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione).I portafusibili modulari sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione. Le unita multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio. La gamma Modulostar? e realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.