AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESH1062676 MODULOSTAR CMC8 3PPIU NEUTRO

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 4

  • Con neutro -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340602449

Codice prodotto

XESH1062676

Cod. produttore

H1062676

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

4

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

61.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Base per fusibili cilindrici, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESH1062676 - MODULOSTAR CMC8 3PPIU NEUTRO