AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESG1062790 MODULOSTAR CUSCC 3P

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340603095

Codice prodotto

XESG1062790

Cod. produttore

G1062790

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

61.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

MERSEN : MODULOSTAR CUSCC 3P, Base per fusibili cilindrici