AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESF220966 FUS.BS88-4 17X49 690V SENZA PERC. GRB 55

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESF220966 FUS.BS88-4 17X49 690V SENZA PERC. GRB 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 55 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 600 V

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340248609

Codice prodotto

XESF220966

Cod. produttore

F220966

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

55 A

Tensione di dimensionamento CC:

600 V

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

13.5 W

Fusibile HRC (alta capacita di rottura), marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESF220966 - Fus.BS88-4 17x49 690V senza perc. gRB 55