AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESE300706 A 070 URD 31 LI 0700

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 700 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340332483

Codice prodotto

XESE300706

Cod. produttore

E300706

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

700 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

95 W

Le cartucce di fusibili Protistor? da 690/700V offrono unelevata flessibilita nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le moderne apparecchiature per la conversione di energia. Queste cartucce di fusibili aR ad azione extrarapida a corpo quadro sono disponibili in diverse grandezze, ognuna declinata in molteplici stili di montaggio riconosciuti in tutto il mondo.Sono state progettate per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori e dispositivi IGBT. Sono composti da elementi in puro argento integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I?t piu basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Ogni cartuccia di fusibili puo essere dotata di un indicatore di fusione in bassa tensione che puo azionare un microinterruttore installabile sul campo.