AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESE218757 BASI PER FUS. NH1 PLASTICA 1 POLO BB11PP

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Montaggio su sbarre - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8430399002538

Codice prodotto

XESE218757

Cod. produttore

E218757

Produttore

XES

Dimensione / Misura:

NH1

Corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Montaggio su sbarre:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Sezionabile:

no

Privo di alogeni:

Base per fusibili NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESE218757 - BASI PER FUS. NH1 PLASTICA 1 POLO BB11PP