MERSEN ITALIA SPA - XESE1062788 MODULOSTAR CUSCC 3PPIU NEUTRO CON IND - E1062788

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 4
Con neutro - sì
Confezione
3 PZ
EAN
3605340603071
Codice prodotto
XESE1062788
Cod. produttore
E1062788
Produttore
XES
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
4
Con neutro:
sì
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
61.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



