AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

MERSEN ITALIA SPA - XESDIIIGG50V63/2 FUS. D BT GG DIII 500VAC 63A RAME

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESDIIIGG50V63/2 FUS. D BT GG DIII 500VAC 63A RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DIII

  • Corrente nominale - 63 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tensione nominale - 500 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4086500054244

Codice prodotto

XESDIIIGG50V63/2

Cod. produttore

DIIIGG50V63/2

Produttore

XES

Dimensione / Misura:

DIII

Corrente nominale:

63 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tensione nominale:

500 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Rame

Fusibile Diazed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESDIIIGG50V63/2 - FUS. D BT GG DIII 500VAC 63A RAME