AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESD212109 BASI PER FUS. NH2 3 POLI BB23PPR

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH2

  • Corrente nominale - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Montaggio su sbarre - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430399002989

Codice prodotto

XESD212109

Cod. produttore

D212109

Produttore

XES

Dimensione / Misura:

NH2

Corrente nominale:

400 A

Numero di poli:

3

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Montaggio su sbarre:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Privo di alogeni:

Base per fusibili NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESD212109 - BASI PER FUS. NH2 3 POLI BB23PPR