AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESCNN600DIN FUSIBILI CNN PER BATTERIE - 600A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 600 A

  • Tensione nominale - 130 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Frequenza di esercizio - 50...60 Hz

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3605340280098

Codice prodotto

XESCNN600DIN

Cod. produttore

CNN600DIN

Produttore

XES

Corrente nominale:

600 A

Tensione nominale:

130 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESCNN600DIN - FUSIBILI CNN PER BATTERIE - 600A