AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESB212061 FUS. BT GG 10,3 X 38 - 500V AC 1A - B212061

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESB212061 FUS. BT GG 10,3 X 38 - 500V AC 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430399007663

Codice prodotto

XESB212061

Cod. produttore

B212061

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.45 W

Fusibile cilindrico bassa tensione gG 10,3 x 38 senza indicatore d'intervento.​