AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATMR1 FUS. ATMR (CLASSE CC) 600VAC/600VDC 1A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Modello - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0782001903824

Codice prodotto

XESATMR1

Cod. produttore

ATMR1

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

CC

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

I fusibili ad azione rapida ATMR Amp-Trap sono piccolissimi fusibili da 600V, ideali per la protezione dei circuiti derivati. I fusibili ATMR sono la scelta preferita per la protezione economica dei circuiti di controllo e dei relativi trasformatori dovele correnti di corto circuito superano 10.000 ampere. Le dimensioni di reiezione dei fusibili ATMR impediscono la sostituzione con fusibili di potenza inferiore. Questi fusibili ad azione rapida proteggono i circuiti generici applicando la limitazione dicorrente.