AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA60X300-4 600V 300A SEMICOND FUSE

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Corrente nominale - 300 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

  • Categoria di utilizzo - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0782001943431

Codice prodotto

XESA60X300-4

Cod. produttore

A60X300-4

Produttore

XES

Tensione nominale AC:

600 V

Corrente nominale:

300 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

I fusibili rapidi A60X Amp-Trap? Form 101 sono utilizzati per la protezione dei raddrizzatori in alta tensione come i raddrizzatori per trazione. Possono sopportare a lungo i sovraccarichi, tipici degli apparecchi per uso intensivo. Le grandezze da 700A a 2000A hanno un design compatto, in grado di assicurare la massima protezione in un piccolo spazio.