AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA50QS125-4 SC FUSE 500V 125A QS BLADE

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 500 V

  • Potere di interruzione - 50 kA

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0782001947668

Codice prodotto

XESA50QS125-4

Cod. produttore

A50QS125-4

Produttore

XES

Tensione nominale AC:

500 V

Corrente nominale:

125 A

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Potere di interruzione:

50 kA

Tipo di corrente:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

I fusibili A50QS Amp-Trap? Form 101 sono nati dallesigenza di migliorare le prestazioni generali dei fusibili per semiconduttori in risposta ai requisiti delle nuove apparecchiature. I fusibili A50QS comprendono le migliori caratteristiche di protezione:hanno un l2t piu basso per una protezione migliore, durano piu a lungo quando sottoposti a carichi ciclici e prevedono una ridotta perdita di potenza. I fusibili A50QS sono la scelta migliore per la protezione delle apparecchiature dinamiche allo stato solido, come azionamenti motore, Inverters, UPS, ecc.