AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA331016 PORTAFUS. BT CMS14X51 1 POLO

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8430399000015

Codice prodotto

XESA331016

Cod. produttore

A331016

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

76.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Base per fusibili cilindrici, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA331016 - PORTAFUS. BT CMS14X51 1 POLO