AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XES83120139 SPD T1+2,12.5KA,UC275V,3+1,R

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XES83120139 SPD T1+2,12.5KA,UC275V,3+1,R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 275 V

  • Configurazione di rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435297849162

Codice prodotto

XES83120139

Cod. produttore

83120139

Produttore

XES

Numero di poli:

4

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

12.5 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

Altre configurazioni di rete:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

200 A

Dimensione / Misura:

4 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES83120139 - SPD T1 2 12.5KA UC275V 3 1 R