AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XES62003J PORTAFUS. CLASSE J - 101-200A 3 POLI

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

  • Con indicatore di fusione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0782001758677

Codice prodotto

XES62003J

Cod. produttore

62003J

Produttore

XES

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

155.7 mm

Base per fusibili cilindrici, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES62003J - PORTAFUS. CLASSE J - 101-200A 3 POLI