AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XES1SCM8 MODULAR FBLKM8 STUDPAIR

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 400 A

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Montaggio su sbarre - no

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0782001376529

Codice prodotto

XES1SCM8

Cod. produttore

1SCM8

Produttore

XES

Corrente nominale:

400 A

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Montaggio su sbarre:

no

Collegamento:

Altri

Privo di alogeni:

Grazie al montaggio modulare, i blocchi di fusibili per semiconduttori Mersen 1SC e 1MSC possono essere facilmente adattati alle diverse lunghezze dei fusibili. La disponibilita di entrambe le versioni a perno e con connettore integrato a dissipazione dicalore consente allutente di scegliere il tipo di terminazione preferito. Le versioni con connettore integrato garantiscono una maggiore dissipazione del calore. I componenti di montaggio sono forniti con i blocchi