AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM491463534 BATTERIA AL LI-ION 37V 200 MAH RICARICAB - 491463534

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM491463534 BATTERIA AL LI-ION 37V 200 MAH RICARICAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012337747

Codice prodotto

MEM491463534

Cod. produttore

491463534

Produttore

MEM

Batteria 3,7V con termianali a saldare con celle agli ioni di litio, ricaricabile, senza protezione, con capacit di 2Ah lunghezza: 65mm diametro 18mm altezza., sistema chimico: ossido di litio cobalto, ad alta capacit, ad alta energia specifica, lungo ciclo di vita, applicazioni:fotocamere digitali, sigaretta elettronica, torce elettriche,, attrezzature mediche. maneggiare con curaV a caricata ad una tensione di 4,2V, 4,3V massimi, una tensione ulteriore la renderebbe pericolosamente soggetta ad esplosione.attenzione: quando in funzione con celle agli ioni di litio, sono altamente reattivi alle propriet di carica e potrebbero esplodere su movimentati in modo errato. una scheda a circuito stampato di protezione necessaria quando si realizzanog ruppi. i clienti devono sapere comeg estire le fasi di carica, scarica e assemblaggio delle batterie agli ioni di litio prima del loro utilizzo. mettere le batterie in un contenitore ignifugo. mai lasciare le batterie incustodite durante la carica. non posizionare le batterie su superfici in legno o su tappeti durante la fase di carica