AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MDT Italia Srl - EYGSTC-0960.01 ALIM. KNX 960MA+DIAGN. - STC-0960.01

MDT Italia Srl
copiacopia
MDT Italia Srl - EYGSTC-0960.01 ALIM. KNX 960MA+DIAGN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005487927

Codice prodotto

EYGSTC-0960.01

Cod. produttore

STC-0960.01

Produttore

EYG

Alimentatore KNX con funzione diagnostica, 6 moduli DIN, 960 mA. Versione con corrente nominale 960 mA. Alimentatore KNX con bobina di disaccoppiamento integrata. Tensione di alimentazione 230 V AC. Corrente nominale 960 mA, corrente continua 1280 mA, corrente di picco 1600 mA. A prova di cortocircuito. Protetto da sovraccarico. Uscita senza bobina U2 aggiuntiva. Accoppiatore bus integrato con funzioni diagnostiche:. Tensione bus, corrente bus, sovraccarico bus. Mancanza/ripristino della tensione di rete. Tutti gli eventi vengono memorizzati nel buffer ad anello con una marcatura temporale. Lettura del buffer ad anello tramite telegramma a 14 byte. Funzione di sicurezza per il rilevamento di un guasto del dispositivo sulla linea. Garanzia di 3 anni sul prodotto.