AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MDT Italia Srl - EYGSCN-RTR55S.01 TERM.SMART55+DISPLAY,B. L. - SCN-RTR55S.01

MDT Italia Srl
copiacopia
MDT Italia Srl - EYGSCN-RTR55S.01 TERM.SMART55+DISPLAY,B. L.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005877537

Codice prodotto

EYGSCN-RTR55S.01

Cod. produttore

SCN-RTR55S.01

Produttore

EYG

Termostato Smart 55 KNX, bianco lucido. Con display a colori, sensore temperatura e umidita e 4 ingressi. Adatto per linee di interruttori da 55 mm, ad es. linee MDT 55 o GIRA standard 55, E2, Event, Esprit o BERKER S1, B3, B7 o JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW o MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Display a colori per indicazione di stato e funzioni. Colore dello sfondo e luminosita del display regolabili (bianco o nero). Visualizzazione di setpoint temperatura e temperatura ambiente. Termostato per interni. Range di misura -10 ? +50?C. Tipo di regolazione selezionabile (2 punti, PI, PWM). Semplice spostamento del setpoint tramite tasti separati +/-. Spostamento setpoint con oggetto assoluto a 1 bit +/-, 1 byte o 2 byte. Salvataggiodei valori nominali in caso di interruzione di tensione bus. Memoria min/max temperatura, messaggi e allarme gelo/caldo. Commutazione della modalita di funzionamento tramite oggetti bit/byte. Sensore temperatura e umidita con calcolo del punto di rugiada. Messaggio in uscita dall?area di comfort. 4 ingressi binari per il collegamento di contatti puliti (pulsanti, interruttori, contatti finestra). Controllo ventilazione in modo manuale e automatico. Oggetto a 14 byte per diagnosi con testo in chiaro. Installazione da incasso in scatola con telaio di supporto fornito in dotazione. Altezza di montaggio raccomandata: 1,60 m. Accoppiatore bus integrato.