MDT Italia Srl - EYGSCN-P360K3.03 RIV.PRES.360?,3S.,REG.LUCE COST,BIANCO O - SCN-P360K3.03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005487941
Codice prodotto
EYGSCN-P360K3.03
Cod. produttore
SCN-P360K3.03
Produttore
EYG
Rilevatore di presenza 360? KNX con regolazione costante della luce, 3 sensori, bianco opaco. Versione per montaggio a soffitto da incasso in scatola. Regolazione costante intelligente della luce su un massimo di 3 strisce luminose. Applicativo ricco di funzionalita. 3 sensori con lente per rilevamento presenza. Sensibilita di attivazione e di presenza regolabile per giorno, notte e allarme. Portata ? 11 m, presenza ? 5 m. 3 canali luminosi, sensori analizzabili individualmente. 1 canale HVAC e 1 canale allarme/segnalazione. Presenza a breve termine per la riduzione del tempo di follow-up. Funzione di commutazione intelligente per il funzionamento automatico e manuale. Funzione di blocco e forzatura con tempo di fallback. Funzione giorno/notte avanzata con secondo oggetto di commutazione. Luce LED notturna bianca integrata. Funzione luce di orientamento per l?uscita dal locale. Evita falsi allarmi per canale allarme grazie alla sensibilita ridotta e alla finestra di osservazione regolabile. Garanzia di 3anni sul prodotto.


