AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MDT Italia Srl - EYGSCN-DA642.04 GATEWAY DALI 2X64 - SCN-DA642.04

MDT Italia Srl
copiacopia
MDT Italia Srl - EYGSCN-DA642.04 GATEWAY DALI 2X64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005451713

Codice prodotto

EYGSCN-DA642.04

Cod. produttore

SCN-DA642.04

Produttore

EYG

Gateway DALI Control 2 x 64, 4 moduli DIN, KNX, MDT. Il gateway DALI e certificato DALI-2. Regolazione del colore tramite controllo HSV. 2 uscite DALI. 2 uscite DALI per max. 2 x 64 ECG. Comando singolo fino a 64 ECG / 16 gruppi DALI per uscita. Supportastandard DALI, DALI-2 e DALI DT6/DT8. Innovativo controllo dei colori HSV, RGB, RGBW e XY secondo standard DALI DT8. Controllo della temperatura colore Tunable White. Modulo di controllo dei colori integrato per la regolazione del colore della luce in funzione del tempo. Richiesta di stato attiva dei singoli ECG in caso di override esterno. Supporta ECG dal tipo di dispositivo 51 per la fornitura diretta dei valori di energia o di potenza. Modalita di funzionamento: normale, continuo, notturno, vano scale, antipanico e comando manuale. 16 scenari con tempi di dimmerazione singoli. Funzione di risparmio energetico per lo spegnimento degli ECG nei gruppi DALI (tramite attuatore on/off KNX aggiuntivo). Rilevamento di lampade ed ECG difettosi, sostituzione rapida di ECG. App DCA gratuita per la messa in servizio e la configurazione del sistema bus DALI, messa in servizio con ETS 5. Garanzia di 3 anni sul prodotto.