AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

MDT Italia Srl - EYGRF-AKK1UP.01 Att.RF KNX 1can.,16A,230V,inc.

MDT Italia Srl
copiacopia
MDT Italia Srl - EYGRF-AKK1UP.01 Att.RF KNX 1can.,16A,230V,inc.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006132871

Codice prodotto

EYGRF-AKK1UP.01

Cod. produttore

RF-AKK1UP.01

Produttore

EYG

Attuatore on/off 1 canale radio RF+ KNX, montaggio da incasso, 10 A, 230 V AC. Versione con rele monostabile. Corrente max. 10 A con carico ohmico, 10 A con 14 ?F / 2 ECG. Per installazione da incasso in scatola. Per funzionamento all?interno dell?UE, 868 MHz. Protocollo RF+ KNX in System Mode. Messa in servizio a partire da ETS 5. Funzionamento a contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC). Temporizzazioni (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce scala). Feedback di stato (attivo/passivo) per tutti i canali. Funzioni logiche. 8 scenari per canale. Funzioni centralizzate e oggetti di blocco per il controllo forzato. Collegamento tramite accoppiatore di linea radio RF+ MDT KNX. Per ristrutturazioni senza posa di cavi bus KNX. Alimentatore 230 V AC. Installazione da incasso in scatola. Dimensioni (H x L x P): 41 x 41 x 22 mm. Garanzia di 3 anni sul prodotto.