AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MDT Italia Srl - EYGJAL-B1UP.02 ATT.VEN.,1CAN.,6A+4IN,INC. - JAL-B1UP.02

MDT Italia Srl
copiacopia
MDT Italia Srl - EYGJAL-B1UP.02 ATT.VEN.,1CAN.,6A+4IN,INC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005351822

Codice prodotto

EYGJAL-B1UP.02

Cod. produttore

JAL-B1UP.02

Produttore

EYG

Attuatore veneziane 1 canale KNX, montaggio da incasso, 6 A, 230 V AC, con 4 ingressi binari. Per motori 230 V AC fino a 300 W, con 4 ingressi binari e calcolo della posizione del sole. Funzione veneziana/tapparelle:. Pratica funzione di ventilazione (finestra aperta/inclinata). Orientamento delle lamelle/oscuramento automatico con calcolo della posizione del sole. Tempi di esecuzione, pausa e passo liberamente regolabili. Tempi di corsa regolabili separatamente per salita e discesa. Funzionamento tasto di comando per un posizionamento preciso. Posizioni automatiche avanzate a 1 bit e scenari. Posizionamento assoluto a 1 byte per altezza e lamelle. Funzioni di allarme, centralizzate e blocco. Comportamento impostabile in caso di interruzione/ripristino della tensione del bus. Funzione ingressi binari:. Per il collegamento di pulsanti, interruttori, contatti finestra. Valutazione integrata dei contatti finestra. Gli ingressi binari possono essere utilizzati internamente o tramite oggetti nel bus KNX. Funzione tapparelle e veneziane per il funzionamento a uno e due pulsanti. Ingressi binari utilizzabili come interfaccia pulsanti. Dimensioni (H x L x P): 41 x 41 x 22 mm. Garanzia di 3 anni sul prodotto.