MDT Italia Srl - EYGJAL-0810.02 ATT. VEN. 8CAN.,10A,230V - JAL-0810.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005325267
Codice prodotto
EYGJAL-0810.02
Cod. produttore
JAL-0810.02
Produttore
EYG
Attuatore veneziane 8 canali KNX, 8 moduli DIN, 8 A, 230 V AC. Per motori 230 V AC fino a 300 W, con calcolo della posizione del sole. Con calcolo della posizione del sole. Applicativo ricco di funzionalita. Comando manuale bloccabile e indicatore LED per ogni canale. Modalita di funzionamento per veneziana/tapparella. Pratica funzione di ventilazione (finestra aperta/inclinata). Orientamento delle lamelle/oscuramento automatico con calcolo della posizione del sole. Tempi di esecuzione, pausa e passo liberamente regolabili. Tempi di corsa regolabili separatamente per salita e discesa. Funzionamento tasto di comando per un posizionamento preciso. Posizioni automatiche avanzate a 1 bit e scenari. Posizionamento assoluto a 1 byte per altezza e lamelle. Funzioni di allarme, centralizzate e blocco. Comportamento dopo l?allarme e blocco impostabili separatamente. Comportamento impostabile in caso di interruzione/ripristino della tensione del bus. Due collegamenti della fase sono ponticellati internamente. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5). Garanzia di 3 anni sul prodotto.


