MDT Italia Srl - EYGJAL-01UP.02 ATT. VEN.,1CAN.,230V,6A INC. - JAL-01UP.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005317866
Codice prodotto
EYGJAL-01UP.02
Cod. produttore
JAL-01UP.02
Produttore
EYG
Attuatore veneziane 1 canale KNX, montaggio da incasso, 6 A, 230 V AC. Per motori 230 V AC fino a 300 W. Applicativo ricco di funzionalita. Modalita di funzionamento per veneziana/tapparella. Pratica funzione di ventilazione (finestra aperta/inclinata). Tempi di esecuzione, pausa e passo liberamente regolabili. Tempi di corsa regolabili separatamente per salita e discesa. Funzionamento tasto di comando per un posizionamento preciso. Posizioni automatiche avanzate a 1 bit e scenari. Posizionamento assoluto a 1 byte per altezza e lamelle. Funzioni di allarme, centralizzate e blocco. Comportamento dopo l?allarme e blocco impostabili separatamente. Comportamento impostabile in caso di interruzione/ripristino della tensione del bus. Dimensioni (H x L x P): 41x 41 x 22 mm. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5). Garanzia di 3 anni sul prodotto.


