MDT Italia Srl - EYGEZ-0363.01 CONTATORE TRIFASE 63A PER TA - EZ-0363.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005305054
Codice prodotto
EYGEZ-0363.01
Cod. produttore
EZ-0363.01
Produttore
EYG
Contatori di energia KNX 3 canali 63 A, TA, 4 moduli DIN, 230/400 V AC. Versione industriale. Contatore bidirezionale trifase. TA fino a 63 A. Contatore bidirezionale trifase per energia attiva. 3 trasformatori di corrente da 63 A forniti in dotazione. Contatore di energia per circuiti monofase e trifase. Misurazione della potenza attiva/reattiva e apparente, tensione, corrente e fattore di potenza cos phi. Registrazione separata del consumo energetico e dell?energia immessa (kWh). Misurazione integrata della corrente True RMS. Range di misura della corrente 30 mA ... 63 A. Interruttore di soglia (1 byte/2 byte/2 byte float). Contatori principali e intermedi. Terminali di collegamento 4 mm?. Lunghezza cavo dei trasformatori di corrente: 650 mm. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5). Garanzia di 3 anni sul prodotto.


