AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MDT Italia Srl - EYGBE-04001.02 INTERF.TASTI 4CAN. - BE-04001.02

MDT Italia Srl
copiacopia
MDT Italia Srl - EYGBE-04001.02 INTERF.TASTI 4CAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005335068

Codice prodotto

EYGBE-04001.02

Cod. produttore

BE-04001.02

Produttore

EYG

Interfaccia tasti 4 canali KNX, montaggio da incasso, versione contatti puliti. Versione per il collegamento di contatti puliti o LED. Per installazione da incasso in scatola, lunghezza del cavo max. 10 m. Per il collegamento di pulsanti, interruttori, contatti finestra. Ogni canale puo essere impostato come uscita per LED a bassa corrente da 1,5 mA. Funzione di tocco multiplo per inviare fino a 4 valori allo stesso oggetto o a oggetti diversi. Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto. 4 moduli logici integrati, ad esempio per lo stato degli ingressi (finestra chiusa o invio del secondo oggetto). Funzionamento a contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC), durata pressione tasto regolabile. Funzione dimmer e veneziane per il funzionamento a uno e due pulsanti. Invio valori, controllo forzato e comando di commutazione regolabili. Accoppiatore bus integrato. Garanzia di 3 anni sul prodotto. Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti. Contatori impulsi e commutazioni integrati, invio ciclico regolabile. Per installazione da incasso in scatola (lunghezza del cavo di collegamento 22 cm). Dimensioni (H x L x P): 41 x 41 x 12 mm.