AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MDT Italia Srl - EYGAMS-0816.03 ATT.8CAN.230V,16A, C-LAST,RIC.COR - AMS-0816.03

MDT Italia Srl
copiacopia
MDT Italia Srl - EYGAMS-0816.03 ATT.8CAN.230V,16A, C-LAST,RIC.COR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005856266

Codice prodotto

EYGAMS-0816.03

Cod. produttore

AMS-0816.03

Produttore

EYG

Attuatore on/off 8 canali KNX, 8 moduli DIN, 16 A, 230 V AC, carico capacitivo, misurazione della corrente, 140 ?F. Versione standard con rele bistabili corrente max. 16 A, carico capacitivo max. 140 ?F. Molteplici funzionalita. Misurazione integrata della corrente True RMS. Range di misura della corrente 10 mA ... 16 A. Funzione contatore integrata per il consumo energetico (Wh/kWh). Reazione rapida, < 1 s in modalita master/slave. Tasto per funzionamento manuale e indicatore LED per ogni canale. Temporizzazioni (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce scala). Funzione di commutazione soglia e soglie di consumo. Funzioni logiche, 8 scenari per canale. Contaore. Funzioni di stato avanzate (invertito, ciclico, in presenza di blocco). Controllo prioritario/forzato con fallback automatico. Comportamento impostabile in caso di interruzione/ripristino della tensione del bus. Terminali di collegamento 4 mm?. Tutti i collegamenti della fase separati. Garanzia di 3 anni sul prodotto.