MDT Italia Srl - EYGAKS-2016.03 ATT.20CAN.,230V,16A,C-LAST,140?F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005325229
Codice prodotto
EYGAKS-2016.03
Cod. produttore
AKS-2016.03
Produttore
EYG
Attuatore on/off 20 canali KNX, 12 moduli DIN, 16 A, 230 V AC, carico capacitivo, standard, 140 ?F. Versione standard con rele bistabili corrente max. 16 A, carico capacitivo max. 140 ?F. Ingombro ridotto grazie all'ottimizzazione del case. Applicativo ricco di funzionalita. Comando manuale bloccabile e indicatore LED per ogni canale. Funzionamento a contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC). Feedback di stato per tutti i canali (anche per l?attivazione manuale). Temporizzazioni (ritardodi accensione/spegnimento, funzione luce scala). Logica avanzata e scenario per canale. Funzioni di stato avanzate (invertito, ciclico, in presenza di blocco). Interruttore di soglia (1 byte/2 byte/2 byte float). Contaore. Controllo prioritario/forzato con fallback automatico. Terminali di collegamento 4 mm?. Tutti i collegamenti della fase separati. Tensione di alimentazione tramite bus KNX. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5). Garanzia di 3 anni sul prodotto.