MDT Italia Srl - EYGAKK-0416.03 ATT. 4CAN.,230V,16A, COMPATTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005601026
Codice prodotto
EYGAKK-0416.03
Cod. produttore
AKK-0416.03
Produttore
EYG
Attuatore on/off 4 canali KNX, 2 moduli DIN, 16 A, 230 V AC, compatto, 70 ?F, 10 ECG. Versione compatta con rele bistabili. Corrente max. 16 A con carico ohmico, 70 ?F / 10 ECG. Estensione delle funzioni. Tasto per funzionamento manuale e indicatore LED per ogni canale. Funzionamento a contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC). Feedback di stato per tutti i canali (anche per l?attivazione manuale). Temporizzazioni (ritardo di accensione/spegnimento). Funzione luce scale e uscita ad impulso. Feedback di stato per tutti i canali (anche per l?attivazione manuale). Funzioni logiche. Scenari con vasta gamma di funzionalita per canale. Funzioni centralizzate e oggetti di blocco per il controllo forzato. Comportamento impostabile in caso di interruzione/ripristino della tensione del bus. Collegamento sulla fase comune. Tensione di alimentazione tramite bus KNX. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5). Garanzia di 3 anni sul prodotto.