MDT Italia Srl - EYGAKI-0416.04 ATT. 4CAN.,230V,16A,C-LAST - AKI-0416.04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005640650
Codice prodotto
EYGAKI-0416.04
Cod. produttore
AKI-0416.04
Produttore
EYG
Attuatore on/off 4 canali KNX, 4 moduli DIN, 16/20 A, 230 V AC, carico capacitivo, industriale, 200 ?F. Versione industriale con rele bistabili corrente max. 16/20 A, carico capacitivo max. 200 ?F. Applicativo ricco di funzionalita. Comando meccanico manuale per l?attivazione diretta del contatto rele. Stato visibile. Funzionamento a contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC). Temporizzazioni (ritardo di accensione/spegnimento). Funzione luce scale e uscita ad impulso. Logica avanzata e scenario per canale. Funzioni di stato avanzate (invertito, ciclico, in presenza di blocco). Interruttore di soglia (1 byte/2 byte/2 byte float). Contaore. Controllo prioritario/forzato con fallback automatico. Terminali di collegamento 4 mm?. Tutti i collegamenti della fase separati. Tensione di alimentazione tramite bus KNX. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5). Garanzia di 3 anni sul prodotto.


