MDT Italia Srl - EYGAKD-0401.02 DIMMER UNIV. 4CAN.,250W,230V - AKD-0401.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005618109
Codice prodotto
EYGAKD-0401.02
Cod. produttore
AKD-0401.02
Produttore
EYG
Attuatore dimmer 4 canali KNX, 6 moduli DIN, 250 W, 230 V AC con misurazione della potenza attiva. Per la commutazione e la dimmerazione di lampade da 230 V. Potenza nominale 4 x 250 W, 1 x 500 W + 2 x 250 W o 2 x 500 W. Applicativo ricco di funzionalita. Ottimizzato per lampade LED dimmerabili (a partire da 2 W). Per lampade alogene ad alta tensione e lampade alogene a bassa tensione con trasformatore/ECG. Funzionamento regolabile in taglio di fase ascendente o discendente. Misurazione della potenza attiva attuale. Funzione diagnostica integrata con messaggio di testo in evidenza. Protezione da sovraccarico/cortocircuito e temperatura con segnalazione di allarme. Temporizzazioni (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce scala). Dimmerazione automatica in base all?orario. Softstart, velocita di dimmerazione singola e globale. Funzione giorno/notte. Tasto per funzionamento manuale e indicatore LED per ogni canale. Azionamento parallelo di due canali con una potenza totale di 500 W. Collegamenti fase/neutro separati per ogni canale, diverse fasi (L1, L2, L3). Garanzia di 3 anni sul prodotto.


