MDT Italia Srl - EYGAIO-0410V.01 ATT. ANALOG. 4CAN.,0-10V,230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005430367
Codice prodotto
EYGAIO-0410V.01
Cod. produttore
AIO-0410V.01
Produttore
EYG
Ingresso/uscita analogico 4 canali KNX, 2 moduli DIN, 0-10 V, commutabile. Adatto come uscita analogica per il controllo di sistemi di ventilazione e altri dispositivi con ingresso 0-10 V. Adatto anche come ingresso analogico per il rilevamento o di altri valori misurati analogici 0-10 V. Ogni canale puo essere configurato in maniera indipendente (ingresso/uscita). Ingressi/uscite separati galvanicamente dal bus KNX. Ingressi/uscite collegati galvanicamente. La tensione per il funzionamento in uscita viene generata nell?attuatore. Non richiede alimentatore esterno. Modalita di ingresso: tipo di sensore 0-10 V / 2-10 V o 0-20 mA / 4-20 mA (impostabile), scala del valore misurato, tipi di punti dati regolabili, valori min/max, rilevamento della rottura delfilo, funzione di valore di soglia, impostazione soglie. Funzionamento in uscita: 0-10 V, tipologia di dati impostabili, impostazione del valore di controllo 1 bit / 1 byte / 2 byte, funzione di blocco, modalita emergenza, funzione giorno/notte per limitare il valore di controllo. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5). Garanzia di 3 anni sul prodotto.