AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MASTER SRL - MST33350 STEEL SUONERIA 12V - 33350

MASTER SRL
copiacopia
MASTER SRL - MST33350 STEEL SUONERIA 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015919830985

Codice prodotto

MST33350

Cod. produttore

33350

Produttore

MST

Suoneria 12 5A, intensità sonora 80dB, 1 modulo, MODO STEEL