AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MASTER SRL - MST21355 MIX RONZATORE 12V 5VA

MASTER SRL
copiacopia
MASTER SRL - MST21355 MIX RONZATORE 12V 5VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015919814701

Codice prodotto

MST21355

Cod. produttore

21355

Produttore

MST

Ronzatore 12 5A, intensità sonora 70dB, 1 modulo, MIX bianco