AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MASTER SRL - MST21351 MIX SUONERIA 230V 8VA

MASTER SRL
copiacopia
MASTER SRL - MST21351 MIX SUONERIA 230V 8VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015919814688

Codice prodotto

MST21351

Cod. produttore

21351

Produttore

MST

Suoneria 230~ 8A, intensità sonora 80dB, 1 modulo, MIX bianco