MARECO LUCE SRL - MAO70000004 CONTROCASSA LIRA 95-100 - 70000004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale - Plastica
Altezza/profondità di installazione - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Controcassa
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449075502942
Codice prodotto
MAO70000004
Cod. produttore
70000004
Produttore
MAO
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale:
Plastica
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Accessorio: Controcassa a murare per apparecchi serie Lira 95. Caratteristiche: Corpo in tecnopolimero. Caratteristiche di installazione: Chiusura inferiore e superiore per agevolare la cementazione. Caratteristiche dimensionali: Controcassa cilindrica di dimensioni Ø144mm con profondità 100mm.