AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO500-71001065 BASE BOLED SQUARE ANTRACITE - RICAMBIO

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO500-71001065 BASE BOLED SQUARE ANTRACITE - RICAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Superficie - Plastificato

  • Altezza - 90 mm

  • Larghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079301466

Codice prodotto

MAO500-71001065

Cod. produttore

500-71001065

Produttore

MAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Superficie:

Plastificato

Altezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Base verniciata in tecnopolimero rinforzato per installazione su plinto o pavimentazione. Colore antracite. 90x90mm.