AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO450-1400300N SLICK H.1500MM NERO - 450-1400300N

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO450-1400300N SLICK H.1500MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro del tubo - 60 mm

  • Con piastra di base - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706351628

Codice prodotto

MAO450-1400300N

Cod. produttore

450-1400300N

Produttore

MAO

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro del tubo:

60 mm

Con piastra di base:

no

Altezza:

1500 mm

Palo cilindrico Ø60 per montaggio interrato ed apparecchi in testa Ø 60 mm.Resistenza copertura in PVC ai raggi UV. Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento.