MARECO LUCE SRL - MAO450-1400200N SLICK H.1000MM NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro del tubo - 60 mm
Con piastra di base - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033706351611
Codice prodotto
MAO450-1400200N
Cod. produttore
450-1400200N
Produttore
MAO
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro del tubo:
60 mm
Con piastra di base:
no
Altezza:
1000 mm
System Palo Cilindrico con rivestimento in PVC "liscio", Ø60mm per montaggio , interrato (system A) , su plinto/pavimentazione con accessorio "MISTRAL"(System B). Palo Cilindrico Acciaio zincato e copertura rivestimento in PVC con protezione anti-UV, dialtezza totale 1000/1500/2000/2500/3000mm. Colore Nero