MARECO LUCE SRL - MAO350-40000001 KIT CONTROFLANGIA 200X200MM PALO METALLO - 350-40000001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra inferiore
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 8 mm
Larghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024894271
Codice prodotto
MAO350-40000001
Cod. produttore
350-40000001
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra inferiore
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
8 mm
Larghezza:
200 mm
Kit controflangia 200x200x3mm e tirafondi M14x330mm obbligatorio.


