AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO300-1080301B SFERA E27 LED PX/BL 300MM

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO300-1080301B SFERA E27 LED PX/BL 300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148619782

Codice prodotto

MAO300-1080301B

Cod. produttore

300-1080301B

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

300 mm

Classe di protezione:

II

Sfera in Acrilico (PX). Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Diametro: 300mm. Disponibile nei seguenti colori: Bianco. Ghiacciato (solo nelle versioni Ø300mm). Base Normale. Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm. Montaggio diritto Conformità norme EN60598.